ワルター
NCスポットドリル (センタ穴角90°)
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。
材質
高速度鋼(HSS)
刃数
2枚
刃先形状
片刃
仕上
ノンコーティング
センター穴角(°)
90
内容量
1本
全8種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
選択してください
55
62
66
79
89
102
115
131
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16495903
A1115-10
10
89
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
16495912
A1115-12
12
102
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16495928
A1115-16
16
115
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16495937
A1115-20
20
131
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16495955
A1115-5
5
62
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
16495964
A1115-6
6
66
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16495973
A1115-8
8
79
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
16495946
A1115-4
4
55
¥
2,944
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください