曜日別特売

超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)

超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) - ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) - ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) - ワルター

高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。

用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16495982A1174-1/2IN-102
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16495998A1174-1/4IN-70
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496007A1174-101089
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496016A1174-1212102
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16496025A1174-1616115
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496034A1174-2020131
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496043A1174-3346
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
16496052A1174-3/8IN-89
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
16496068A1174-4455
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496077A1174-5562
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496095A1174-6666
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
16496104A1174-8879
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
16496086A1174-5/8IN-115
21,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする