曜日別特売

OptiMillドリルミル (2枚刃)

OptiMillドリルミル (2枚刃) - マパールOptiMillドリルミル (2枚刃) - マパールOptiMillドリルミル (2枚刃) - マパール

位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。

材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16496113SCM350-0300Z02R-HA-HU2113657487-0433
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496122SCM350-0400Z02R-HA-HU2114657487-0441
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496138SCM350-0500Z02R-HA-HU2115657487-0450
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496147SCM350-0600Z02R-HA-HU2116657487-0468
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
16496156SCM350-0800Z02R-HA-HU2118863487-0476
6,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16496165SCM350-1000Z02R-HA-HU211101072487-0484
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
16496174SCM350-1200Z02R-HA-HU211121283487-0492
12,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
16496183SCM350-1600Z02R-HA-HU211161692487-0506
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする