曜日別特売

OptiMill面取りミル (4枚刃)

OptiMill面取りミル (4枚刃) - マパールOptiMill面取りミル (4枚刃) - マパールOptiMill面取りミル (4枚刃) - マパール
(1件のレビュー)

面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。

材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16496192SCM340-0400Z04R-HA-HP214454
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16496208SCM340-0600Z04R-HA-HP214654
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16496217SCM340-0800Z04R-HA-HP214858
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16496226SCM340-1000Z04R-HA-HP2141066
9,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
16496235SCM340-1200Z04R-HA-HP2141273
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
16496244SCM340-1600Z04R-HA-HP2141682
16,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
16496253SCM340-2000Z04R-HA-HP2142092
27,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16496208
2021-01-18
用途: 面取り

いつの間にか1.4倍ほど値上げしましたね。もう買いません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする