サンバルク#1000TC-S(UN無し)

サンバルク#1000TC-S(UN無し) - サンコー(三甲)サンバルク#1000TC-S(UN無し) - サンコー(三甲)サンバルク#1000TC-S(UN無し) - サンコー(三甲)

スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。

仕様UN表示無し種別807850-00幅(mm)1200質量(kg)62高さ(mm)1147奥行(mm)1000外寸(mm)1200×1000×1147注水口内径(mm)144.5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653552380785000BKWH1050ブラック/ホワイト
220,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする