防水ロックハンドル

防水ロックハンドル - ホシモト防水ロックハンドル - ホシモト防水ロックハンドル - ホシモト

施錠時のみ抜差しが可能です。
調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。
防水IP6X相当

用途小型制御盤・各種振動機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16381785AB-76-3-1クロムめっき
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
16381794AB-76-3-2サテライトクロムめっき
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする