曜日別特売

ハード折りたたみコンテナ用台車

ハード折りたたみコンテナ用台車 - アイリスオーヤマ

折りたたみコンテナ用の台車です。丈夫なスチール製です。

床面高さ(mm)134シルバー材質(本体)スチール、ポリプロピレン材質(キャスター)ナイロン樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16712928HDOD-4050382543
オープン
取扱い終了
16712937HDOD-75456667
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16712928HDOD-405086359761HDOD4050HDOD-4050 ハード折りたたみコンテナ用台車 54×38cm アイリスオーヤマ 86359761ハード折りたたみコンテナ用台車 54×38cmアイリスオーヤマ1個
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする