105℃品 低インピーダンス品 電解コンデンサ

105℃品 低インピーダンス品 電解コンデンサ - ニチコン
(3件のレビュー)
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1パック(20個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
静電容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16499035UHM0J102MPD6.31000μF
取扱い終了
16499044UHM0J152MPD66.31500μF
取扱い終了
16499053UHM0J222MPD66.32200μF
取扱い終了
16499062UHM0J332MPD6.33300μF
取扱い終了
16499078UHM1C471MPD16470μF
取扱い終了
16499087UHM1C102MPD6161000μF
取扱い終了
16499096UHM1C152MPD161500μF
取扱い終了
16499105UHM1C332MHD163300μF
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16499062
2020-03-13
用途: コンデンサーの交換
その他業種

交換後使用しているが事故は起きていない。
使いやすい

対象商品 : 16499087
2018-04-02
用途: パソコン修理
医療法人社団 耳順会

ストックしておくとパソコンや周辺機器の修理に便利です。

対象商品 : 16499087
2017-08-17
用途: 電気製品の修理
サービス業

信頼できるメーカーの製品なので安心です。最近は、このような部品を売る店が少なくなってきたので、モノタロウで買えるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする