UHM1C102MPD6 105℃品 低インピーダンス品 電解コンデンサ ニチコン 16499087

105℃品 低インピーダンス品 電解コンデンサ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード16499087 品番UHM1C102MPD6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)16 静電容量1000μF 種類電解コンデンサ インピーダンス18mΩ 容量許容差(%)±20 定格リプル電流(mArms)1870 動作温度範囲(℃)-40〜+105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16499062
2020-03-13
用途:
コンデンサーの交換
その他業種

交換後使用しているが事故は起きていない。
使いやすい

対象商品:
16499087
2018-04-02
用途:
パソコン修理
医療法人社団 耳順会 様

ストックしておくとパソコンや周辺機器の修理に便利です。

対象商品:
16499087
2017-08-17
用途:
電気製品の修理
サービス業

信頼できるメーカーの製品なので安心です。最近は、このような部品を売る店が少なくなってきたので、モノタロウで買えるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする