クルーズ
屋外用カタログケース フタ付
屋外で使用するカタログケース!
フタ付きで雨が降っても濡れません。
付属の固定用金具セット、結束バンドでしっかり固定できます。
材質
ABS樹脂、ポリステレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×110×340
仕様
A4
付属品
屋外固定用/結束バンド2本、U字ボルト1個、蝶ネジ2個、ワッシャー2個、受け板2個、ネジ2本、取扱説明書付
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×77×287
アズワン品番
65-0450-94
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16391244
CR790901
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください