ニッぺ(日本ペイント)
一液ファインウレタンU100
(1件のレビュー)
塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。
各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
塗布方法
はけ
ウールローラー
エアレススプレー
用途
各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ
色
白
種別
つやあり
タイプ
弱溶剤
主な用途
鉄、モルタル、コンクリート、外壁
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
3~8
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
3時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12
塗回数
2回
注意
※素地の乾燥は十分に行って下さい。
※ご使用前には必ず撹拌機などで、缶の底から塗料が均一になるよう十分攪拌してください。
※シンナーで希釈しすぎると作業性(ダレ性)などが低下しますのでご注意ください。
※調色は必ず専用の原色をお使いください。
※防藻・防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。
※既に繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※FRP、塩ビに直接塗装する場合は、下地調整(目粗し)を実施下さい。
※鉄部には直接塗装しないでください。
※あらかじめ、錆止め塗料を塗っておく必要があります。
※カウンター、陳列棚、ベンチ、床面など物が常時置かれるような場所には塗装しないでください。
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタンなど)を使用した「高断熱型外壁」で旧塗膜が膨れている場合、塗装を避け、膨れた旧塗膜を完全に除去してください。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようにご注意ください。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、剥離、収縮割れ等の不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394017
‐
1缶(15kg)
約125
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394026
‐
1缶(3kg)
約25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。