曜日別特売

1液ハイポンファインデクロ

1液ハイポンファインデクロ - ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロ - ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロ - ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロ - ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロ - ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロ - ニッぺ(日本ペイント)1液ハイポンファインデクロ - ニッぺ(日本ペイント)
(4件のレビュー)

塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。

塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上
7日以内
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
注意
※劣化溶融亜鉛めっき・電気亜鉛めっき(ボンデライト)の下地に重ねる場合、白さび除去必須。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
種別
ホルムアルデヒド等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163941051缶(4kg)赤さび速乾、さびどめつやなしF☆☆☆☆
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163941141缶(4kg)グレー速乾、さびどめつやなしF☆☆☆☆
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163941231缶(4kg)白さび速乾、さびどめつやなしF☆☆☆☆
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6923128610040681缶(4kg)クリーム防錆、速乾弱溶剤F★★★★
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6923129530103341缶(4kg)黒さび色防錆、速乾弱溶剤F★★★★
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163940781缶(16kg)赤さび速乾、さびどめつやなしF☆☆☆☆
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163940871缶(16kg)グレー速乾、さびどめつやなしF☆☆☆☆
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163940961缶(16kg)白さび速乾、さびどめつやなしF☆☆☆☆
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6923126810040671缶(16kg)クリーム防錆、速乾弱溶剤F★★★★
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6923127730103351缶(16kg)黒さび色防錆、速乾弱溶剤F★★★★
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16394114
2025-05-29
用途: さび止め塗料として使用
製造業

1液で作業性もよく伸びも問題なくスムーズに塗装が出来ました。
道路標識支柱にも使用されているとか。
乾きもよく翌日には上塗りも問題ありませんでした。

対象商品 : 16394123
2022-12-03
用途: 車塗装の下地
京都日産株式会社桃山店

今回も同じ商品を購入し、白色サフェーサーとしても使えて錆もシャットアウト、とても良い商品です。

対象商品 : 16394114
2021-12-03
用途: 屋根の下塗り
医療・福祉・介護関連業

仕上げがスムースに出来て大変満足しています。他所、此れを使わないで塗ったら艶が出なくて焦りました。

対象商品 : 16394114
2021-10-16
用途: 亜鉛メッキの屋根の塗装
医療・福祉・介護関連業

屋根のさび止め剤として使いました。使い勝手が良く塗りやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする