曜日別特売

速乾さび止めエコ

速乾さび止めエコ - ニッぺ(日本ペイント)速乾さび止めエコ - ニッぺ(日本ペイント)
(9件のレビュー)

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ

塗布方法
はけ
ウールローラー
エアレススプレー
用途一般鉄骨、手摺など特性速乾、さび止め種別つやなしタイプ弱溶剤塗り面積(m2)約200主な用途鉄、金属危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.1塗回数1回内容量1缶(20kg)
注意
※使用前に内容物が均一になるよう撹拌機等を使用し攪拌してください。
※塗装時並びに塗料の取り扱い時は、十分に換気を行い火気厳禁にてご使用下さい。
※塗装時の気温が5℃以下、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※施工時は、飛散防止のための養生を行って下さい。
※ゴミ・ホコリ・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびは、ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去してください。
※剥離箇所があれば、その周辺を含めて除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行って下さい。
※沈殿していることがありますので、よく攪拌ししてからご使用ください。
※又、うすめ過ぎは、隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こりますので避けてください。
※十分な塗膜性能を確保する為、所定の使用量を塗装してください。
※塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。
※シーリング材への塗装は、シーリング材の種類によっては、割れたり汚れたりする場合がありますので、基本的には避けてください。
※上塗りには強溶剤系の塗料は使用しないでください。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対避けてください。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチックなどへの塗装は避け下さい。
※溶剤系塗料の為、室内での塗装は必ず換気を行って下さい。
※一度に厚塗りをすると、乾燥不良となり、種々の問題を起こしますので、適正な膜厚で塗装してください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、段ボール等)や塗料カス、スプレーダスト等は自然発火の恐れがあります。速やかに廃棄処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16394132赤さび
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394148グレー
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 配管材のさび止めに
建設業・工事業

購入時予定していた出荷より数日遅れていました。作業工程が滞ってしまうので出来れば遅延の無いよう頂けると助かります。モノ自体はとても良いのでリピート品です。

対象商品 : 16394148
2023-08-21
用途: 塗装の下地
アイワ貿易有限会社

ユンボの再塗装の下地に使用
安いけど、性能はしっかりしています

1が参考にしています
対象商品 : 16394132
2024-02-25
用途: とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所教育・研究機関

とても使いやすく、価格も手ごろなので他の製品からこちらに変更予定です。

対象商品 : 16394132
2022-10-07
用途: 設備の据付における溶接部分のタッチアップ
株式会社イワサ建設業・工事業

特に問題なく使用できました。今後も同様の商品を使用したいと思います。

対象商品 : 16394148
2022-11-27
用途: 塗装工事
シオン技研工業建設業・工事業

他のメーカーとさほどの差は感じられませんが、あとは値段で対応することできればいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 16394132
2021-12-27
用途: 機械の修理
農・林・水産業

いつも少量ずつ購入しておりましが今回は
大きい物を修理するので1缶購入しました。
また、お世話になると思います。

対象商品 : 16394132
2020-11-19
用途: 鉄骨の塗装作業時
建設業・工事業

普段使用している錆止めの半額ですが、塗りやすさ・乾きの早さともに良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 16394132
2020-11-01
用途: 塗装
建設業・工事業

カテゴリー特価で安く買えて満足です。まさかこの商品がモノタロウ様で取り扱ってるとは…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする