ニッぺ(日本ペイント)
カラーマックスWエコ
水性塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
添加量
3%を上限
(重量比)
用途
水性塗料専用着色剤
特性
耐候
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1本(260mL)
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※本商品は塗料ではありませんので、単独で塗装する事はできません。
※添加量は使用する白(ホワイト)塗料に対し3%(重量比)を上限としてください。
※ほとんどの水性塗料に使用できますが、特に他社製品についてはご使用前にあらかじめ仕上がり性などご確認してからご使用ください。
※使用前に取扱い説明書を理解し、取り扱って下さい。
※この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
※目に入った場合は直ちに医師に連絡してください。
※よくフタをし、5℃~40℃の屋内で貯蔵してください。
※日光から遮断し、50℃以上の温度に置かないでください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
インディアンレッド
オーカー
シャニンブルー
シンカシャレッド
パーマネントエロー
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394218
‐
インディアンレッド
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16394227
‐
パーマネントエロー
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16394236
‐
シャニンブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394245
‐
シンカシャレッド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394254
‐
オーカー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
16394263
‐
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。