ノーブランド
コンパクト熱風ヒーター
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途
半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し
内容量
1台
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電気容量(W)
ノズル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394604
MT-A 100V 350W
100
350
A
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394613
MT-B 100V 350W
100
350
B
¥
21,850
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394622
MT-C 100V 350W
100
350
C
¥
31,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394638
MT-S 100V 350W
100
350
S
¥
31,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
16394647
MT-A 100V 440W
100
440
A
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394656
MT-B 100V 440W
100
440
B
¥
26,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394665
MT-C 100V 440W
100
440
C
¥
35,650
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394674
MT-S 100V 440W
100
440
S
¥
35,650
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394683
MT-A 200V 440W
200
440
A
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394692
MT-B 200V 440W
200
440
B
¥
26,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394708
MT-C 200V 440W
200
440
C
¥
35,650
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394717
MT-S 200V 440W
200
440
S
¥
35,650
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください