ノーブランド
コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途
半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
有り
内容量
1台
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電気容量(W)
ノズル形状
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394726
MT-A-TC 100V 350W
100
350
A
寸法図
¥
24,150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394735
MT-B-TC 100V 350W
100
350
B
寸法図
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
16394744
MT-C-TC 100V 350W
100
350
C
寸法図
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394753
MT-S-TC 100V 350W
100
350
S
寸法図
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
16394762
MT-A-TC 100V 440W
100
440
A
寸法図
¥
28,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394778
MT-B-TC 100V 440W
100
440
B
寸法図
¥
29,900
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394787
MT-C-TC 100V 440W
100
440
C
寸法図
¥
42,050
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394796
MT-S-TC 100V 440W
100
440
S
寸法図
¥
40,250
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394805
MT-A-TC 200V 440W
200
440
A
寸法図
¥
28,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394814
MT-B-TC 200V 440W
200
440
B
寸法図
¥
29,900
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394823
MT-C-TC 200V 440W
200
440
C
寸法図
¥
42,050
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
16394832
MT-S-TC 200V 440W
200
440
S
寸法図
¥
40,250
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください