IWAKI(AGCテクノグラス)
NEWパック&レンジ 角型 4点セット
フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。
仕様
電子レンジ可、オーブン可
材質
(フタ)ポリプロピレン
形状
角型
色
アクアブルー
タイプ
角型
耐熱温度(℃)
(フタ)140
電子レンジ
○
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16510357
KBT3248BLN
1200
¥5,600
取扱い終了
返品不可
16510366
KBT3200BLN
200
¥2,800
取扱い終了
返品不可
16510375
KBT3240BLN
450
¥3,600
取扱い終了
返品不可
16510384
KBT3240HBL
550
¥4,400
取扱い終了
返品不可
16510393
KBT3247BLN
800
¥4,800
取扱い終了
返品不可
16510402
KBT3246-BLN
500
¥4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください