IWAKI(AGCテクノグラス)
ごまミル
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。
使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。
引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
色
ホワイト
材質
(ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×160
耐熱温度(℃)
(ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16511267
KS520N-GMW
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください