Apikaa
樹脂コート剤
フロントボードの白く剥げた状態が黒く艶を取り戻します。
黒く艶の状態を約1年持続します。
用途
自動車塗装用ウレタン保護、艶出し
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300cc)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16473302
J118
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください