LEDライトレベル

LEDライトレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

LEDライト付 暗所のレベル測定も可能
取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付
超強力3倍マグネット付
V溝付パイプ測定可能
電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)

付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16379588ML-16LED
6,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16379588
2019-12-17
用途: 空調工事
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

コンパクトで暗い場所でもLEDにより明るくすごく見やすいです。
1個購入して気に入ってしまい追加で1個注文してしまいました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする