曜日別特売

紐折りラッパ

紐折りラッパ - スイセイ紐折りラッパ - スイセイ
(1件のレビュー)

ラッパを手前にスイングさせて定規にセットされたセカンドガイドを利用すれば、巻終わり・コーナー仕上げ・返し縫いが簡単になります。

内容量1個
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
仕上がり寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16517287A5S-5185
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
16517296A5S-8268
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
16517305A5S-103010
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
16517314A5S-123612
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
16517323A5S-154515
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
16517332A5S-185218
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
16517348A5S-205820
7,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
16517357A5S-247024
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
16517366A5S-308230
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
16517375A5S-4010540
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16517305
2020-10-27
用途: ミシン縫製時
その他業種

四つ折りの紐を作るときに使います。
出来上がり寸法10mm巾で、裁断は、素材にもよりますが32mmが良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする