自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)

自走式キャッチパレットトラック(アンティエース) - をくだ屋技研

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)

全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320内容量1台
注意
※走行速度はPOWERモード時の数値です。ECONOMYモード時は約半分になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16712072BCP-13J1300802001070
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16712088BCP-16J1600802001070
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16712097BCP-18J1800802001070
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16712106BCP-20J2000802001070
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする