曜日別特売

自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ)

自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ) - をくだ屋技研

価格を抑えたエコノミータイプ。
発進時のショックをやわらげるクッションスタート。
走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。
強力な電磁ブレーキ装置内蔵。
安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。
緊急遮断装置を標準装備。
バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。
自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。

全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)車体質量(kg)230フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)580フォーク内幅W2(mm)280走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16712115CPR-10S-A1000802001070
1,298,900
899,800
989,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする