曜日別特売

熱中対策キャンディー 熱中飴

熱中対策キャンディー 熱中飴 - 井関食品
(21件のレビュー)

暑い季節!お仕事に、スポーツに。
水分補給補助の飴として、建築会社さんとの共同開発製品。
ミネラル豊富な沖縄の塩を使用。体の代謝を活性化させるクエン酸を配合しました。

注意
※短賞味期限品となります。(2016年7月)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
種別
容量
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16512965熱中飴1袋(1kg)(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g
1粒あたりの食塩換算 約0.32g
レモン塩味約200粒入り砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
オープン
取扱い終了
返品不可
16512974熱中飴21袋(1kg)(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g
1粒あたりの食塩換算 約0.3g
梅塩味約200粒入り砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
オープン
取扱い終了
返品不可
16512983熱中飴1袋(100g)(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g
1粒あたりの食塩換算 約0.32g
レモン塩味約20粒入り砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
オープン
取扱い終了
返品不可
16512992熱中飴21袋(100g)(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g
1粒あたりの食塩換算 約0.3g
梅塩味約20粒入り砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 暑い環境の中での作業

他の味の熱中飴もありますが 少しの甘味としょっぱさもあり 飽きが来ない
飴と評判が良いです

対象商品 : 16512965
2016-01-29
用途: 夏場の外仕事の現場に

効果のほどは不明であるが効いていることを願う。味は美味しいです。

対象商品 : 16512974
2016-08-23
用途: 熱中症対策
有限会社 山口工務店

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品 : 16512974
2015-10-15
用途: ジョギングの塩分補給
株式会社川勝モータース自動車・二輪車・自転車関連業

マラソン愛好者はミドリ安全の塩熱サプリを多く利用してますが、結構値段が高いので代用品を探していたところ、この商品が目に入り購入しました。ジョギング程度の走りであればこの商品で十分代用がききます。おこずかいの財布も助かってます!

対象商品 : 16512965
2015-07-24
用途: 熱中症対策として

レモン味の後に塩味が聞いてきます。想像していたよりは塩味も優しくまあまあの味だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16512965
2015-07-09
用途: 屋外・屋内での作業時

さっぱりしているので、後味もよい。
屋内外での作業時に利用して、熱中症対策で活用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16512974
2015-09-11
用途: 夏季の時仕事する人に

昨年は暑かったせいか解けた時もありました。長時間置いた為でもあるのかも知れません。6時間位かな

対象商品 : 16512974
2015-05-18
用途: 工場での鋼材加工、現場での取り付け作業
建設業・工事業

レモン味も購入していますが、この梅味のほうが美味しいのか、すぐになくなります。
ただ、食べ続けると口の中が荒れますので、タブレット型の熱中症対策品も検討しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度タブレット型も販売を開始しました。
http://www.monotaro.com/g/01286005/
ご検討のほど宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする