Cintiq 27QHD

Cintiq 27QHD - wacom(ワコム)

よりリアルで生命力にあふれる表現が必要な3Dやアニメーションの世界で比類のない鮮やかさと色感度を実現。
16:9ワイド表示、標準的なHDTVの4倍となる2560×1440の高解像度で、精細な表現や細かな編集を行うことができます。
最大表示色10億7374万色、Adobe RGBカバー率97%、REC.709対応。厳密なカラーマネジメントの新しい基準を確立します。
プロペンに合わせて仕上げたガラス製のタブレット表面は、まるでペンと紙で描いているかのような自然な描き心地を実現。
2048レベルの筆圧と傾き感知に対応し、より快適なエルゴノミクスを追求したプロペン。替え芯は交換可能で、バリエーションも豊か。自分の好きな描き心地を追求できます。
フルフラットな27インチの作業領域はガラス仕上げで、隅などにも描画が可能に。紙に描くように描く楽しさを実感できます。
新登場のExpressKey Remoteで作業効率を向上。スクロール、ズーム、回転を簡単に実行できるタッチホイールを、画面の横や手元など好きな場所で利用可能。機能を選ぶ時間を省き、制作に集中できます。
極細のペンも、太いブラシも表現可能なプロペン。フェルト芯を含む様々なペン先が利用でき、お気に入りのツールを1本のペンで利用することができます。
最適な位置に調整できる本体搭載の折りたたみスタンドを搭載(本体に搭載)。

セット内容
Cintiq 27HD液晶ペンタブレット
プロペン
ペンスタンド(10本の替え芯と1個の芯抜きが付属)
ExpressKey Remote
ケーブル:DisplayPort、HDMI、USB3.0、USB2.0、MicroUSB(ExpressKey Remote充電用)
アダプタ:DVI-D→HDMI、Mini DisplayPort→DisplayPort
AC電源アダプタ
ドライバーCD
クイックスタートガイド
仕様筆圧対応、コードレス、電池レス、筆圧レベル:最高2048レベル、傾き検出レベル:±60レベル質量(kg)9消費電力(W)80(通常時)/0.5(スリープモード)/0.5(オフモード)スイッチ2サイドスイッチ出力ACアダプタ/24VDC、5.0A(max)電源100~240VAC(50/60Hz)適合規格RoHS、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法、VCCI-B対応OSWindows7以降、Mac OS X 10.8 以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)770×465×54.5、(ExpressKey Remote)135×52×10連続使用時間(時間)(ExpressKey Remote)最大160機能ペンスタンド、ラジアルメニュー、プレシジョンモード、マッピング画面切り替え、スクロール・ズーム・ブラシサイズ変更、タッチホイール(ExpressKey Remote内)読取(mm)596.7×335.6機構スタンド/スタンド搭載(スタンド折畳み時は5°、スタンド使用時20°)入力信号DisplayPort(2560×1440の解像度の場合は必須)、HDMI(コンピュータに依存)分解能(mm)読取/最高0.005読取電磁誘導方式コントラスト比970:1液晶パネルAHVA(IPS方式)輝度最大330cd/m2表示色最大10億7374万色(DisplayPortと、10ビットカラーに対応したビデオカード必要)ディスプレイ27インチ解像度QHD 2560×1440視野角水平178°、垂直178°応答速度12ms充電時間(時間)(ExpressKey Remote)最大2画面サイズ16:9傾き角(°)40キーファンクションキー/ExpressKey Remoteで17個をカスタマイズ可能USBポートUSB3.0×4画面仕様右利き、左利き筆圧レベル2048内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16513647DTK-2700/K0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする