セフティシューズ

セフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベックセフティシューズ - ジーベック

通気性の良いメッシュ素材を使用。働く足を考えたジーベックオリジナルラスト(木型)を使用。つま先の先芯部分はゆったりと、土踏まず部分から踵にかけてはフィット感を考慮し足を心地よくホールドします。踵の部分には反射材を取り付け、視認性を高めることで夜間の作業も安心。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。

足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU)材質(甲被)合成皮革、メッシュ標準質量(g/片足)760(25.0cm)機能通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全33種類を絞り込む
サイズ(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165325748513223ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165325838513224ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165325928513224.5ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326088513225ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326178513225.5ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326268513226ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326358513226.5ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326448513227ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326538513227.5ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326628513228ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326788513229ブラック
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326878513223オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165326968513224オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327058513224.5オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327148513225オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327238513225.5オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327328513226オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327488513226.5オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327578513227オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327668513227.5オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327758513228オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327848513229オレンジ
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165327938513223イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328028513224イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328188513224.5イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328278513225イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328368513225.5イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328458513226イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328548513226.5イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328638513227イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328728513227.5イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328888513228イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
165328978513229イエロー
16,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする