曜日別特売

ストロング台車 両ハンドル固定

ストロング台車 両ハンドル固定 - 金沢車輌

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

質量(kg)28耐荷重(kg)400材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム床面高さ(mm)220荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)855キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール(粉体塗装)有効寸法(幅)(mm)600有効寸法(奥行)(mm)810内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535855STR-403
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1につき¥18,000/税込¥19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする