金沢車輌
特大 ストロング台車
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルなし。
材質
スチール
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ノーカーボングレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)
775
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール/粉体塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16535864
STR-600
600
1225×775
310
36.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800