曜日別特売

特大 ストロング台車 ハンドル固定

特大 ストロング台車 ハンドル固定 - 金沢車輌
(3件のレビュー)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(荷台)スチール(粉体塗装)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535873STR-6026001275×77531043シルバー
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1につき¥18,000/税込¥19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16535873
2020-09-01
用途: 商品の搬入、搬出時
卸売・小売業

動かしやすくて丈夫です。前回購入して現場の評判が良かったので、再購入しました。

対象商品 : 16535873
2020-07-13
用途: 跳び箱などを運ぶ用
教育・研究機関

組立は簡単でした。タイヤも頑丈なので、長く使えそうです。

対象商品 : 16535873
2017-10-17
用途: 移動式ピザ窯作成に使用いたします。
平松カタクリ園

移動式ピザ窯の制作に利用させて頂いています。台車が頑丈で許容積載重量も600Kgで、直径74Cmのドーム式2層構造の総重量に十分耐えてくれます。今回は高知県で制作します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする