伸縮式ラチェット刈込鋏

伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER 伸縮式ラチェット刈込鋏 GREEN FINGER
(2件のレビュー)

便利なラチェット式、切れ味良いアンビルタイプで太い枝を楽々切断。
状況に応じて柄の長さを調節できます。

長さ(mm)700(1段階目で515mm、2段階目で580mm、3段階目で640mm、4段階目で700mmの4段階調節) 材質(刃)S50C(フッ素コーティング) 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16513358 GF-D700R
オープン
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16513358
2024-06-02
用途:
剪定作業
農・林・水産業

脚立に登っての作業時に手前と奥の長さ調整出来て柄が邪魔にならず良いです

対象商品:
16513358
2022-04-24
用途:
植木の剪定作業後、30cm程度に切断した枝をゴミ袋に詰める作業に使用している。
冬青舎 様 (農・林・水産業)

伸縮式で軽量なうえ、4cmの太枝も切断できるので大変重宝している。ただし、バネ等の部品がはそんした場合の調達方法が分からないのが難点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする