デジタルプレッシャーゲージ

デジタルプレッシャーゲージ - RIKEN(理研機器)デジタルプレッシャーゲージ - RIKEN(理研機器)デジタルプレッシャーゲージ - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240許容電圧範囲(V)AC80~264設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A表示精度±1%適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16526615DPGS-70-G4-U自在ねじG1/2
60,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
16526624DPGS-70-R3-U自在ねじR3/8
62,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
16526633DPGS-70-R3-F固定ねじR3/8
58,500
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16526642DPGS-70-N3-U自在ねじNPT3/8
63,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16526658DPGS-70-N3-F固定ねじNPT3/8
58,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする