Panasonic(パナソニック)
L型2コ口コンセント
(1件のレビュー)
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
Φ1.6、Φ2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41058105
WK1013W
-
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41058114
WK1013WP
商パック
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意