モノタロウ

ポリ袋 10枚入り

ポリ袋 10枚入り - モノタロウポリ袋 10枚入り - モノタロウポリ袋 10枚入り - モノタロウポリ袋 10枚入り - モノタロウポリ袋 10枚入り - モノタロウポリ袋 10枚入り - モノタロウポリ袋 10枚入り - モノタロウポリ袋 10枚入り - モノタロウ
(824件のレビュー)

ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。

用途ゴミ処理、保管などタイプツルツルタイプ内容量1パック(10枚)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
全20種類を絞り込む
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22579287-20乳白半透明0.025500×600LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)+メタロセン
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579296-20透明0.025500×600LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)+メタロセン
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579305-200.025500×600LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)+メタロセン
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579314-200.025500×600LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)+メタロセン
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
16532906-45乳白半透明0.025650×800LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
16532915-45透明0.025650×800LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579323-450.025650×800LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579332-450.025650×800LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
43391706-45乳白半透明0.04650×800LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
43391715-45透明0.04650×800LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
16532924-70乳白半透明0.035800×900LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
16532933-70透明0.035800×900LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579348-700.035800×900LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579357-700.035800×900LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
16532942-90乳白半透明0.04900×1000LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
16532958-90透明0.04900×1000LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579366-900.04900×1000LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
22579375-900.04900×1000LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
43391749-120透明0.041000×1200LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
43391758-150透明0.051300×1200LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.04mm厚 90L 1パック10枚入.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:824
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 産廃受け渡し時に
製造業

以前使っていたものに比べ0.1mm薄いのですが実用上問題なく
コスパも良いので重宝しています。

2026-03-17
用途: ゴミ捨て
有限会社 オースミ電気工事

厚手で多少尖った物を入れても破けにくく、
入れた物もすごく透けることもないので重宝している。

2026-03-11
用途: ごみ捨て
株式会社新潟化工機

厚みが有って無理しても敗れることがないので、主に生ゴミを捨てるときに使っています。乳白色でごみが見えないのもいいです。

対象商品 : 16532942
2026-03-24
用途: ゴミ袋として
えんじゅ工房卸売・小売業

予想通りでよいです。大きさもちょうどよい。常備品としてリピします。

対象商品 : 43391715
2026-02-17
用途: ゴミ袋や釣った魚をクーラーBOXに入れるときにも
製造業

厚み十分で破れにくい!普通の家庭ゴミならコレで十分。魚釣りのときに直接氷に触れさせたくないときにもちょうど良くて長年愛用しています。コスパいい。

対象商品 : 16532924
2025-11-17
用途: ゴミ袋
製造業

普段は百均のゴミ袋を使っています。
今回は重量のあるゴミを捨てるのに使いました。
この商品は厚味があり丈夫です。特に角のあるゴミで穴が開いても、穴が広がりません。
一部に穴が開くと裂けてしまうものが多いなか、良い商品なのでストックしています。

2が参考にしています
2026-02-20
用途: 飲食店で使用

うちの店は油をよく使うのであまり使用しないものは
ビニール袋にくるんで保管してます。
大きく、破れにくいので満足です。

2026-02-15
用途: ただのゴミ袋
卸売・小売業

何かの注文ついでに頼んだり、注文金額の調整で頼んだり。
ちょうどいいゴミ袋です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの書類は発行可能でしょうか。
回答:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの発行には対応しておりません。
該当可否についても、判断不可でございます。
2021-11-10
質問:
箱単位での購入は可能でしょうか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり、箱単位での販売はございません。
2021-11-10

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする