曜日別特売

電動ワイヤーアッパー UE-33C

電動ワイヤーアッパー UE-33C - アサダ電動ワイヤーアッパー UE-33C - アサダ
(1件のレビュー)

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。
スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。
100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!
脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。
水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。

耐荷重(kg)
高さにより変わります
~3m:120
3m~:100
※集中加荷重の場合、この製品は天板の真ん中に重量物を置いていただく必要があります
均等荷重(kg)
高さにより変わります
~3m:120
3m~:100
最低位(mm)
延長アダプタ無:1190
延長アダプタ有:1320
最高位(mm)
延長アダプタ無:3130
延長アダプタ有:3260
材質(本体)
マスト(一番外)・・・アルミ
マスト(その他)・・・鉄
ワイヤ・・・鉄
脚・・・アルミ
積載荷重(kg)120高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745テーブル寸法幅(mm)435テーブル寸法奥行(mm)745本体寸法(mm)1120×1220×1193(脚部開脚時)電源(V)100(50/60Hz) 800W材質(車輪)ゴム車輪径(Φmm)80質量(kg)29(天板含む)仕様脚部キャスタートラスコ品番818-6859キャスター脚部キャスター時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒収納時寸法(mm)330×230×1170内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16533186UE330高さにより変わります
~3m:120
3m~:100
延長アダプタ無:1190
延長アダプタ有:1320
延長アダプタ無:3130
延長アダプタ有:3260
435745
352,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-18
用途: 天井鉄板貼作業時
井本工業建設業・工事業

使いやすそう
100V電源だけで使えるのがいいと思う収納もコンパクト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする