曜日別特売

空調服(R) 電池ボックス

空調服(R) 電池ボックス - 空調服空調服(R) 電池ボックス - 空調服
(4件のレビュー)

空調服(R) に使用する電池ボックスです。

用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容電池ボックス1個仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ ファン2個使用時の使用時間です。ファン1個使用の場合は、2倍の時間になるとお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16534157RD9263
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16534157
2022-08-12
用途: 自転車通勤時
製造業

仕事用の充電式バッテリーの予備を想定していましたが、最近は早朝でも暑いので自転車通勤時にも空調服を使用することにしました。走行中は良いですが、信号待ちで止まる時だけ涼しいければと思いバッテリーのコストを考えると電池式で良いかと思い追加購入です。電池なので仕方がないですが充電式バッテリーより風量は弱いですし、いつの間にかファンが停止しています。一方、仕事で使用しているものは時々フタが外れるようになってきました。電池が飛び出る事は今の所ないですが念のためガムテで止めています。因みに仕事帰りは充電式バッテリーを使い切っています。

1が参考にしています
対象商品 : 16534157
2022-06-28
用途: 高所作業、他
矢部鉄建建設業・工事業

残業になると純正バッテリープラスもうちょっと稼働時間がほしい時がありました
純正バッテリーの2~3ぐらいの出力ですが、強力な単三電池持っていれば結構働けます
予備バッテリーに最適です

対象商品 : 16534157
2019-05-25
用途: お尻の汗かきなもので
卸売・小売業

お尻の汗かきなもので、空調座布団を愛用しています
長い会議の時もこれのおかげでバッチリです
エネループでも大丈夫ですね(ちょっと弱いけど)

対象商品 : 16534157
2018-09-25
用途: 軽作業
建設業・工事業

コンパクトで良いと思います。軽作業向きですね。
真夏には少し不向きだと思います。予備には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする