曜日別特売

ギアクールベスト 8871

ギアクールベスト 8871 - カジメイクギアクールベスト 8871 - カジメイクギアクールベスト 8871 - カジメイクギアクールベスト 8871 - カジメイクギアクールベスト 8871 - カジメイクギアクールベスト 8871 - カジメイクギアクールベスト 8871 - カジメイクギアクールベスト 8871 - カジメイク

水で濡らして振るだけで、ひんやり冷感が持続するクールベストです。
濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単に冷却効果を発揮します。
ファン付きウェアと合わせて着用することでより涼しさを実感できます。
脱ぎ着がしやすいサイド紐仕様です。

材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
F
幅(cm)
40
前身丈(cm)
41
後身丈(cm)
50
内容量
1着
注意
※絞り方や含まれる水分量によっては衣服が濡れる場合がありますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735471758871
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする