曜日別特売

埋込アース付コンセント(接地リード線付)

埋込アース付コンセント(接地リード線付) - Panasonic(パナソニック)埋込アース付コンセント(接地リード線付) - Panasonic(パナソニック)埋込アース付コンセント(接地リード線付) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプアース付・接地リード線付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップ-適合プレート-内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041436WN1101A1チョコ
900
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
41041445WN1101R1
900
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
41041454WN1101W1ミルキーホワイト
900
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41041445
2018-04-02
用途: UPSから給電されるコンセントに使用
医療法人社団 耳順会

パソコンのUPSコンセントに赤を使用しました。無停電は、医療用なら緑なので、緑があるとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする