Panasonic(パナソニック)
埋込絶縁ダブルコンセント
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
タイプ
埋込絶縁ダブルコンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
結線方式
ねじなし端子
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41041305
WN13024K
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意