コンフィット

コンフィット - 東日本パワーファスニングコンフィット - 東日本パワーファスニング
(3件のレビュー)

合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。

材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじ径(mm)
全長(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16534726CW-28RF1パック(100本)M4428
オープン
399
439(税込)
当日出荷
16534735CW-32RF1パック(100本)M4432
オープン
439
483(税込)
当日出荷
16534744CW-35RF1パック(100本)M4435
オープン
479
527(税込)
当日出荷
16534753CW-38RF1パック(100本)M4438
オープン
499
549(税込)
当日出荷
16534762CW-41RF1パック(100本)M4441
オープン
549
604(税込)
当日出荷
16534778CW-51RF1パック(50本)M4.24.251
オープン
389
428(税込)
当日出荷
16534787CW-65RF1パック(50本)M4.24.265
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16534744
2025-04-20
用途: 石膏ボード貼り

普通のボードビスですが少ない数量を購入出来たので良かったです。

対象商品 : 16534778
2021-07-06
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用したものと比べて、しぅくりきますので、良かったです。

対象商品 : 16534726
2016-03-19
用途: 家具の組み立て

机天板の台座を赤松タルキ材で組み、台座側から天板を固定するのに使いました。締結力が強く作業性良好でした。この場合は見えない部分に使いましたが、ビス頭部の仕上げも良いので見える部分にも使えるビスと思います。
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
1079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする