曜日別特売

ムシ殺虫器(光触媒膜付)

ムシ殺虫器(光触媒膜付) - PROMOTE(プロモート)
(51件のレビュー)
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。電源コード(m)約1.8電源(V)100(50/60Hz)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体寸法(mm)
質量(kg)
質量(g)
消費電力(W)
有効面積(m2)
定格二次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16534507PC-04(本体)約130×235Φ130×235-約520約4.5(参考)25~80900
オープン
取扱い終了
16534516PC-06(本体)約135×320Φ135×320-約580約6(参考)30~901000
オープン
取扱い終了
16534525PC-020-約395×148×320約5.0-約20(参考)90~1302200
オープン
取扱い終了
52805813PC-30-500×220×3408-30(参考)100~1503000
オープン
取扱い終了
55745138PC-020A-約395×148×320約5.0-約20(参考)90~1302200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 工場で

また蚊の季節が来た。殺虫剤の節約に久々この手の物を買ってみました。毎年何本買うことやらです。結果は期待以上の効果が出てます。夕方に電源を入れ一晩中点灯してます。朝には大量のいろんな種類の死骸が付着しています。蚊の雄も多いので吸血の雌も減るのかな。日中の雌蚊の遭遇頻度は減りました。日中に飛んで来たり入ってきたりはしょうがないですが。翌日には減るし 居たら殺虫です。安いからもう一個買っても良い。

2025-05-30
用途: 塾の入口前に設置
株式会社shin教育・研究機関

コバエがしっかり取れます。良かったです。
外のカバーが簡単に外れると掃除がしやすいのにな~ぐらいですかね。
コスパは良いですね(*^-^*)

1が参考にしています
対象商品 : 16534507
2024-07-11
用途: 夜間の室内の殺虫に
製造業

簡単に設置が出来て、コバエ、ハネアリ、蛾、カメムシなどが取れました。コスパの良い商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 16534507
2024-03-05
用途: 会社で使用

会社の駐車場で使用、夏虫が多く入口にこれを設置したら駐車場の奥には虫が行かず助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 16534516
2023-05-24
用途: 現場事務所内の殺虫
建設業・工事業

24h電源を入れています。設置前に比べて格段に虫が少なくなっています。

対象商品 : 16534507
2022-07-08
用途: 夜間牛舎に使用
石井茂一農場農・林・水産業

夜間の虫対策で大変助かってます。
あと2、3個購入するか検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 16534507
2022-06-19
用途: 虫の捕獲のために使用します。
その他業種

コンパクトで手軽に使用出来ます、数年使用します。中に入っている蛍光灯が切れます。
こちらの製品の購入が出来ると有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 16534516
2021-08-04
用途: 自動車修理工場で使用
建設業・工事業

簡単に取り付けられ捕虫もしっかりしていいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする