富士電機
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
仕様
防油形
品名
押釦スイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65F
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
Φ25
内容量
1個
全10種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
ボタン色
選択してください
乳白
緑
赤
青
黄
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50010265
AH165-2F5B11
オルタネイト
1a1b
黒
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50010301
AH165-2FG11
モメンタリ
1a1b
緑
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
50010274
AH165-2F5G11
オルタネイト
1a1b
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50010283
AH165-2F5R11
オルタネイト
1a1b
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50010292
AH165-2FB11
モメンタリ
1a1b
黒
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
50010475
AH165-2FR11
モメンタリ
1a1b
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50010484
AH165-2FR22
モメンタリ
2a2b
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50010493
AH165-2FS11
モメンタリ
1a1b
青
オープン
取扱い終了
返品不可
50010502
AH165-2FW11
モメンタリ
1a1b
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
50010511
AH165-2FY11
モメンタリ
1a1b
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください