Panasonic(パナソニック)
埋込絶縁接地ダブルコンセント
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
タイプ
埋込絶縁接地ダブルコンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41041472
WN15124
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意