曜日別特売

除湿機(デシカント式)

除湿機(デシカント式) - アイリスオーヤマ

水分の吸着性能に優れたゼオライトで水分を取り除くデシカント式の除湿機です。ゼオライトに水分を吸着させ乾いた空気を吹き出します。吸着した水分は、ヒーターであたためられ熱交換器内を通り、冷やされて水滴に戻りタンクにたまります。排水タンクが満水になると自動で停止し、満水ランプの点灯とブザー音でお知らせします。ハンドル式で、持ち運びが簡単です。

寸法(mm)349×189×513タイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)630(強・衣類乾燥)、610(中)、320(弱)タンク容量(L)2.5コード長さ(m)2運転音(dB)49(強/衣類乾燥)、47(中)、42(弱)除湿能力(L/日)7.0(強/衣類乾燥)・6.8(中)・3.8(弱)除湿面積(木造)9畳・(プレハブ)14畳・(鉄筋)18畳内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535243EJD-70N
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする