曜日別特売

埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用)

埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用) - Panasonic(パナソニック)
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V適合キャップWF5113・WF7005等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41041271WN11313
820
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする