モノタロウ

針金

針金 - モノタロウ
(9件のレビュー)
材質質量(kg)1表面処理メッキ付き(亜鉛1種)内容量1巻
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16540983#12約15~202.5~2.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
16540992#14約30~351.9~2.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
16541008#16約55~601.5~1.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
16541017#18約95~1001.1~1.2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
16541026#20約195~2000.85~0.9
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16540983#1210282474#12 針金#12 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282474結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
879
税込967
メーカー違いの相当品です
16540992#1410282483#14 針金#14 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282483結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
879
税込967
メーカー違いの相当品です
16541008#1610282492#16 針金#16 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282492結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
849
税込934
メーカー違いの相当品です
16541017#1810282501#18 針金#18 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282501結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
889
税込978
メーカー違いの相当品です
16541026#2010282517#20 針金#20 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 10282517結束線(1kg巻) 針金ファスリンク1巻
929
税込1,022
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16540992
2017-11-29
用途: のぼり旗の支柱結束等
農・林・水産業

届いた状態の輪が大きくて、取り回しが悪い。DIYユースには向かない。1/3の輪のサイズにしてもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16540992
2017-08-10
用途: 塗装作業
その他業種

値段のわりに驚くべき量だった。品質的にはまったく問題なし。量が多くおき場所に困っている。

対象商品 : 16541008
2017-08-18
用途: ホース締め付け
出口梅園製造業

以前14番を使っていたが、思っていたより細かったが普通に使える。

対象商品 : 16541008
2017-02-15
用途: 竹製の柵を固定するのに使用

線形がΦ1.5mmなので、曲げやすく、ペンチで締め上げ易い太さで非常に使い勝ってが良かった。Φ2mmだと太すぎる。

対象商品 : 16541008
2017-04-07
用途: 農業用
農・林・水産業

価格が安い、ホームセンター、JA安くて助かります。

対象商品 : 16540983
2015-10-13
用途: この寸法のピンを作るため
株式会社ART CRAFT

全く問題なく、大きな梱包でお送りいただき、かえって申し訳なく思った次第です。

対象商品 : 16540992
2017-04-02
用途: アクセサリー製作に使用
製造業

今回5巻き購入しましたが、その内1本は途中で切れていて2本になっていました、又もう1本は途中で曲げたまま巻いてあるので、製作時大変ロスになり大変ざんねんです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 16541026
2016-03-30
用途: 製品

とても良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする