使用範囲は360度、350m2とかなり広範囲に効力があります。
20000Hz~45000Hzの範囲を自動的に移行して対象の免疫の発症を防ぎます。
家庭で飼育されている犬、猫、魚、鳥、家畜等には影響を及ぼしません。
今までの害虫対策グッズは使い捨てタイプ・毒物などの危険物・面倒なネズミ取り罠がありましたが、この商品は継続的に安全安心してご使用頂けます。



コンセントを入れるだけの簡単設置でカバー範囲も約350㎡と広域で便利です。粘着シートタイプと併用していますがネズミが掛かった様子がなく効果あると思います。
他社の装置を利用しています。現在はそれだけでも見ることがなくなりましたが、違う物も置いて、二度と工場に立ち入らない様にと購入致しました。
テーブルの上に見られた糞は全く無くなっており、これからも使用していきます。
シールでキャッチするより間違いなく、対策になっております。
まったく効き目がありません。
機械の近くをネズミが通った形跡もあり、うちのネズミには効かないみたいでした。
「いたちごっこ」だった、ネズミが、本当に、どこかに、いきました。
ネズミ捕り網やねずみホイホイと違い、死骸の処理もせずに済みましたので、大変、良かったです。
設置も、コンセントを差すだけと、とっても簡単でした。
鼠が出たので、直ぐに購入し設置しました。
2.3日で騒がしい音が出なくなり静かになりました
取説が詳しいので簡単に出来ました。