モノタロウ

ホースバンド クリップ式

ホースバンド クリップ式 - モノタロウホースバンド クリップ式 - モノタロウホースバンド クリップ式 - モノタロウホースバンド クリップ式 - モノタロウホースバンド クリップ式 - モノタロウホースバンド クリップ式 - モノタロウホースバンド クリップ式 - モノタロウホースバンド クリップ式 - モノタロウ
(496件のレビュー)

ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。

材質スチール表面処理亜鉛メッキ内容量1パック(10個)
注意
※素手で作業せず、手袋・ペンチ等を利用してご使用ください。
全7種類を絞り込む
使用範囲(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
板幅(mm)
使用範囲(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16542706CH067366.0~7.3
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16542715CH078567.0~8.5
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16542724CH779567.7~9.5
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16542733CH8510588.5~10.5
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16542742CH9211589.2~11.5
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16542758CH10123810~12.3
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16542767CH1114811~14
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースバンド クリップ式.
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:496
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: HA02 カブ 純正燃料ホースの固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

カブ 純正燃料ホースの固定に使用しました。チューブ フューエル 5.3X5 17630GK4660にドンピシャでした。純正のクリップは外しにくいのでこちらに交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 16542742
2025-11-27
用途: スーパーカブ
製造業

スーパーカブの燃料ホース、ホースバンド共に交換しました。ホースは純正外径10mm、バンドは9.2~11.5mm対応の物を使用。ホースを差し込み部に取り付けると少し太くなり、使用したバンドでは特にタンク側がキツく感じましたので1つ上のサイズでも良さそうです。

2026-02-02
用途: バイクのタンクからキャブレターまでの燃料ホースとして
ウッドファミリー自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安いのに機能はしっかりしていて満足です。しっかりホールドして燃料漏れも皆無です。

2025-12-17
用途: 旧車のバキュームホース
製造業

外径8.4mmφのバキュームゴムホースに使用しましたが、キツくてなかなか入りませんでした。無理に入れるとホース表面にキズが入ります。一応は使ってますが、マッチングしてないですね。1つ上のサイズだとガバガバだし。

対象商品 : 16542733
2025-09-30
用途: フューエルホースの抜け止め
運輸・通信業

どのサイズのホースにも対応できるように各種買っているのですが、適合外径内の下限上限のホースに対し緩いあるいはキツイため使い物になりません。もう少しラインナップを揃えて欲しいと感じます。
耐久性や施工性は問題なしです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16542724
2025-12-09
用途: 燃料ホースの固定
製造業

外径8.7mmホースに、7.7~9.5mm対応の商品を使用しました。
着脱しやすい上に、かなりガッチリ保持してくれています。

2025-11-12
用途: ホースの抜け止め
製造業

幅広く丈夫なので重宝しています。 ペンチとかでないと広げられないです。

2025-11-07
用途: 自動車のブレーキキャリパーフルード交換用工具に

安くて品質も良いものでした。今後、この手のホースバンドはこの品物一択です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする