曜日別特売

CAT6A対応シールドLANケーブル

CAT6A対応シールドLANケーブル - 協和ハーモネットCAT6A対応シールドLANケーブル - 協和ハーモネット
(2件のレビュー)

最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。

ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16546678HLC-T6AS-1MP1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16546687HLC-T6AS-2MP2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
16546696HLC-T6AS-3MP3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
16546705HLC-T6AS-5MP5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16546714HLC-T6AS-10MP10
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
16546723HLC-T6AS-15MP15
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16546687
2022-08-31
用途: ONUからルータ、ルータから各種機器接続時
その他業種

手頃なSTPを探していたところ、本商品を見つけたため購入。
あまりに安いので正直怖かったのですが、現在使用して1か月
何も問題ありませんでした。
また、私の環境だとLANケーブルがごちゃついていて、良い環境ではないのですが
通信速度や強度の劣化もほぼありませんでした。
本当に買ってよかったと思います。
またSTPを必要とする機会があれば、リピートさせていただきます。

対象商品 : 16546678
2018-11-10
用途: モデムから無線LANルーター親機への接続
サービス業

二重シールド製のRANケーブルは、cat6A ではこの製品だけでした。他のものでは cat7 ケーブルとなります。他社製cat7ケーブルは、断面は丸く二重シールドですが、やや細身(5ミリ径)です。共に長さは1mの製品です。
 今回モデムと無線ルーター親機の接続をしたのですが、本ケーブルと他社製のcat7ケーブルとを繋ぎ替えて回線速度を確認しました。
 中継用の子機とPCをRANケーブルで接続した状態で、ネット上の回線速度測定を利用しました。測定状況が簡易的ですが、明らかにcat6Aの本ケーブルの速度が高く、安定感もありました。
   cat6A・・・90~130 Mbps
   cat7 ・・・70~110 Mbps

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする