チェーン錠ダイヤルタイプ2

チェーン錠ダイヤルタイプ2 - CAPTAIN STAGチェーン錠ダイヤルタイプ2 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

4ケタのダイヤル式チェーン錠。

材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600内容量1個
注意
※暗証番号変更機能はついておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16547852Y-4355クリアダイヤル式12600
1,000
629
692(税込)
当日出荷
16547868Y-4356スモークダイヤル式12600
1,000
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16547868
2022-10-24
用途: 外扉の施錠用
建設業・工事業

チェーンにカバーが付いている為、雨等々から錆を守るのには良いと思う。
しかし、完全には密閉状態ではなく隙間から、みずが入るため結局は錆びてしまう。

対象商品 : 16547852
2021-11-28
用途: とりあえず使う
その他業種

昔からあるもので 自転車の防犯に とりあえず使いたいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする