CAPTAIN STAG
アウターケーブルブレーキワイヤー用
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。
交換、補修用として。
寸法(mm)
Φ5×1900
材質
鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)
1900
ケーブル種類
アウターケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16548148
Y-2470
ブラック
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16548157
Y-2471
シルバー
¥
1,000
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください